{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7020 | |
Spaanbreker | SM | |
Aantal | 50 | |
Snijdiepte ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 mm/min - 280 mm/min | |
Inhoud | 252068 HB7020 | |
ISO-code wisselplaat | WNMG080404 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2564 080404/50 | |
EAN/GTIN | 4067263093589 | |
Nummer fabrikant | GG2564 080404/50 |