GARANT Master Steel VHM-minifrees HPC 0,2 mm

Artikelnummer: GG2289 0,2
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Steel
    Snijkant-⌀ DC 0,2 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 3
    Spiraalhoek 30 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 0,6 mm
    Totale lengte L 38 mm
    Schacht-⌀ Ds 3 mm
    Schachtvorm HA
    Hoekfasehoek 90 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,002 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,003 mm
    Gekleurde ring groen
    Inhoud 5
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG2289 0,2
    EAN/GTIN 4067263090762
    Nummer fabrikant GG2289 0,2

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    290
    Aluminium > 10% Si
    N
    240
    Staal < 500 N/mm²
    P
    140
    Staal < 750 N/mm²
    P
    120
    Staal < 900 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    50
    RVS < 900 N/mm²
    M
    90
    RVS > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Extra korte snijkant voor maximale stabiliteit. Schachtlengte volgens DIN voor verbeterde ondersteuning van het gereedschap in de opname. Hierdoor wordt de standtijd van het gereedschap significant verhoogd.
    Bespaar op naslijpkosten: Het is voordeliger VHM-minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan ze na te slijpen.
    Zoals nr. 202289.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen