HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 14 mm

Artikelnummer: GG1668 14
Prijs instellen 5 Stuk (42,40 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Pro Steel
    Nominale ⌀ DC 14 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6537 K
    Uitvoering 4×D
    Tolerantie nominale ⌀ h7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 140 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 39 mm
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Verspaningsstrategie HPC
    Spaangroeflengte Lc 60 mm
    Totale lengte L 107 mm
    Schacht-⌀ Ds 14 mm
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,26 mm/omw.
    Inhoud 5
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG1668 14
    EAN/GTIN 4045197986566
    Nummer fabrikant GG1668 14

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    115
    Staal < 750 N/mm²
    P
    105
    Staal < 900 N/mm²
    P
    85
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    60
    RVS < 900 N/mm²
    M
    30
    RVS > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rechte hoofdsnijkanten en een speciaal groefprofiel zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie garandeert proceszeker hoogrendementboren.
    Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste coating.
    Met kegelmantelaanslijping.
    Als nr. 122501.
    Vorm HB voor dezelfde prijs leverbaar met nr. GG1669.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen