Knoopcel / speciale batterij LR44

Artikelnummer: GG1560 LR44
Nieuw product.
Prijs instellen 20 Stuk (2,35 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 20
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding LR44
Internationaal type LR44
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 3 g
Producttype Knoopcel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1560 LR44

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale hoogwaardige batterijen.

Kenmerk:

Inhoud 20 stuks

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Batterijtype Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen