Led-zaklamp met accu 170

Artikelnummer: GG1364 170
Nieuw product.
Prijs instellen 4 Stuk (44,25 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1.033 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54
  • Zaklampfunctie: Focus

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Zaklampfunctie Focus
Lichtstroom 500 lm
Lichtstroom stand 2 200 lm
Lichtbundel boost 900 lm
Brandduur 2 h
Brandduur stand 2 4,5 h
Brandduur boost 30 s
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron LED-lamp
CRI-waarde >80
Aantal inbegrepen accu’s 4
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,9 Ah
Accuspanning 3,7 V
Accu verwisselbaar ja
Totale lengte 164 mm - 176 mm
Kop-⌀ 32 mm
Gewicht 160 g
Producttype Zaklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1364 170
EAN/GTIN 4067263138044
Nummer fabrikant GG1364 170

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste oplaadbare led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. De 2-traps schakelaar met extra boost-functie biedt een uitstekende lichtopbrengst voor alle toepassingen. De scherpstelling met één hand maakt snelle en eenvoudige regeling van de lichtbundel mogelijk.
  • Bewaking van het laden en ontladen door middel van een gekleurde led in de schakelaar.
  • Lange looptijd met constante lichtopbrengst.
  • USB-C-laadbus.
  • Wegrolbescherming.
  • Met scherp te stellen lichtkop.

Kenmerk:

Inhoud 4 stuks

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C laadkabel en accu.
Met draaglus.

Tip:

Geschikte reserveaccu vindt u onder nr. 081365

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen