{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Snijkantradius R1 | 1,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,053 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Inhoud | 5 | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | GG1248 10/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197908858 | |
Nummer fabrikant | GG1248 10/1,5 |