Totale Veiligheidslaars S5 Green 39 R

Artikelnummer: FW95GNR39
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
Fabrikantnummer FW95
EU-schoenmaat 39

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FW95GNR39
EAN/GTIN 5036108159871
Nummer fabrikant FW95GNR39

Omschrijving

Omschrijving:

De Veiligheidslaars met S5 bescherming, voorzien van een stalen neus en tussenzool. Stalen neus en tussenzool. Constructie van PVC/Nitril die waterdicht is en bestand tegen olie, brandstoffen en zuren. Geschikt voor een verscheidenheid van werkomgevingen

Kenmerk:

  • schopspoor
  • Versterkte Enkelbescherming
  • Volledig waterdicht
  • Dual density PVC/Nitriel constructie
  • Chemicaliën werend
  • Beschermende stalen neus
  • Prik bestendige stalen tussenzool
  • Antistatische schoenen
  • Energie absorberende hak
  • 100% waterdicht voor warme en droge voeten
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S5
  • EN 13832-3: 2018

Materiaal:

Boven: PVC/Nitril
Buitenzool: PVC/Nitril

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen