Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met lange mouwen Yellow M R

Artikelnummer: FR96YERM
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
Artikelnummer FR96YERM
EAN/GTIN 5036108296125
Nummer fabrikant FR96YERM

Omschrijving

Omschrijving:

Dit comfortabele t-shirt is gemaakt van een interlock-gebreide stof die licht is maar een hoge isolatie biedt. Ideaal voor gebruik in een reeks industrieën, biedt dit T-shirt een permanent vlambestendigheid.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen straling- en convectiehitte
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Nekbeschermer
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Knit HV: 60% Modacryl, 40% Katoen
Shell samenstelling: 60% Modacryl, 40% Katoen
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen