Bizflame 88/12 FR Hi-Vis-shirt Yellow XXXL R

Artikelnummer: FR95YERXXXL
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer FR95YERXXXL
EAN/GTIN 5036108296071
Nummer fabrikant FR95YERXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit lichtgewicht shirt biedt een gegarandeerde vlambestendigheid voor de gehele levensduur van het kledingstuk. De FR95 is ideaal voor situaties waarin extra zicht nodig is en is ruim en comfortabel. Het kledingstuk heeft een action back voor meer bewegingsvrijheid en een extra lange taille om ervoor te zorgen dat het kledingstuk op zijn plaats blijft wanneer het wordt ingestopt.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
  • Twee borstzakken met knop- en klepsluiting
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Manchetten met verstelbare knoopsluiting
  • Lang shirt blijft goed in de broek zitten
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • ARC2
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 20471 Class 3
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame 88/12 HV: 88% Katoen, 12% Nylon
Shell samenstelling: 88% Katoen, 12% Nylon
Shell beschrijving: Bizflame™ 88/12 HV garandeert een hoge vlambestendigheid en maximaal comfort. Het hoge aandeel katoen voelt zacht aan , terwijl het nylon zorgt voor uitstekende schuur- en scheurweerstand. Bizflame™ 88/12 HV stof voldoet aan de EN ISO 20471 klasse 3 norm voor hoge zichtbaarheid en is de perfecte keuze voor diverse werkomgevingen.
Shell gewicht gm: 237
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen