Bizflame Ultra Overall Orange XXL R

Artikelnummer: FR93ORRXXL
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
Artikelnummer FR93ORRXXL
EAN/GTIN 5036108281398
Nummer fabrikant FR93ORRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Onhankelijk gecertificeerde overall volgens 5 internationale normeringen. De Bizflame Ultra overall is gemaakt voor veelzijdigheid.

Kenmerk:

  • Industrieel wasbaar op 75°C en tunneldroger155°C
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Zijzakken met doortasten
  • Duimstokzak
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Schouderzakken voor extra bescherming rond de schouders
  • Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Texpel vuilafstotende finish tegen vuil en vlekken
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Antistatisch
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • 10 opbergzakken
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Ultra: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel
Shell samenstelling: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel
Shell gewicht gm: 340
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen