Omschrijving:
Onhankelijk gecertificeerde overall volgens 5 internationale normeringen. De Bizflame Ultra overall is gemaakt voor veelzijdigheid.
Kenmerk:
- Industrieel wasbaar op 75°C en tunneldroger155°C
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Zijzakken met doortasten
- Duimstokzak
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Schouderzakken voor extra bescherming rond de schouders
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Texpel vuilafstotende finish tegen vuil en vlekken
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Antistatisch
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- UKCA gemarkeerd
- CE gecertificeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- 10 opbergzakken
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- CE-CAT III
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Ultra: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel
Shell samenstelling: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel
Shell gewicht gm: 340
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.