Bizflame 88/12 FR shirt Navy 4XL R

Artikelnummer: FR89NAR4XL
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
Artikelnummer FR89NAR4XL
EAN/GTIN 5036108267668
Nummer fabrikant FR89NAR4XL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit stijlvolle shirt is en comfortabel. Maximale bescherming is gegarandeerd met een permanente vlamvertragende weerstand en ARC2 bescherming tegen een vlamboog. Het shirt blijft goed zitten ook tijdens het bewegen. Handige kenmerken zijn de verstelbare mouwen door middel van knopen en borstzakken met klep

Kenmerk:

  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Beschermt tegen meerdere gevaren
  • Twee borstzakken met knop- en klepsluiting
  • Pen te plaatsen op linkerzak
  • Lang shirt blijft goed in de broek zitten
  • Manchetten met verstelbare knoopsluiting
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • ARC2
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame 88/12: 88% Katoen, 12% Nylon
Shell samenstelling: 88% Katoen, 12% Nylon
Shell beschrijving: Bizflame™ 88/12 HV garandeert een hoge vlambestendigheid en maximaal comfort. Het hoge aandeel katoen voelt zacht aan , terwijl het nylon zorgt voor uitstekende schuur- en scheurweerstand. Deze stof voldoet aan de internationale veiligheidsnormen en is de perfecte keuze voor een verscheidenheid aan werkomgevingen.
Shell gewicht gm: 237
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen