Omschrijving:
FR81 is inherent vlamwerend, de in het kledingstuk gebruikte vezels zijn van nature vlamwerend en dit vervaagt niet bij het wassen. Dit comfortabele sweatshirt met capuchon biedt bescherming tegen vlamboog. De handige buidelzakken aan de voorkant van het kledingstuk zorgen voor handverwarming en voldoende opbergruimte.
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;