FR lichtgewicht Antistatisch Shirt Orange XXL R

Artikelnummer: FR720ORRXXL
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
Artikelnummer FR720ORRXXL
EAN/GTIN 5036108405503
Nummer fabrikant FR720ORRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit lichtgewicht shirt houdt je comfortabel en beschermd in de zwaarste omstandigheden met reflecterende striping voor een betere zichtbaarheid. Het shirt blijft goed zitten ook tijdens het bewegen. Handige kenmerken zijn de verstelbare mouwen door middel van knopen en borstzakken met klep

Kenmerk:

  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Twee borstzakken met knop- en klepsluiting
  • Pen te plaatsen op linkerzak
  • Manchetten met verstelbare knoopsluiting
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen