WX3 FR Softshell Jack Black XXXL R

Artikelnummer: FR704BKRXXXL
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
Artikelnummer FR704BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108368556
Nummer fabrikant FR704BKRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het WX3 Softshell Jack is vervaardigd van een zeer goed beschermend 3-laags Softshell doek. Door gebruik te maken van modacryl- en koolstofvezels biedt deze Softshell bescherming tegen risico's met vuur, hitte en chemicaliën. Het jack is tevens antistatisch, winddicht, waterafstotend en ademend. Innovatieve ontwerpkenmerken zijn onder andere de metaalvrije onderdelen, ventilatie aan de achterkant, verstelbare manchetten, geborduurde FR logo's en meerdere zakken voor voldoende opbergruimte.,

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen straling- en convectiehitte
  • Meerdere Opbergzakken
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Verlengd rugpand
  • Ventilatie openingen aan achterzijde voor ademend vermogen en comfort
  • CE-CAT III
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Windbestendig om te beschermen tegen gure wind
  • 8 opbergzakken
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Softshell: 100% polyester 95gr. gelamineerd op een vlamvertragend TPU-membraan 35gram samengesteld met een inherent vlamvertragende Fleece 60% modacryle, 39% katoen en 1% koolstofvezel 220gr, totaal doekgewicht 350gram
Shell samenstelling: 100% polyester 95gr. gelamineerd op een vlamvertragend TPU-membraan 35gram samengesteld met een inherent vlamvertragende Fleece 60% modacryle, 39% katoen en 1% koolstofvezel 220gr, totaal doekgewicht 350gram
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen