Bizflame Ultra broek Navy 33 R

Artikelnummer: FR66NAR33
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
Artikelnummer FR66NAR33
EAN/GTIN 5036108320165
Nummer fabrikant FR66NAR33

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen om u te beschermen onder de zwaarste omstandigheden. Deze broek combineert duurzaam comfort met uitstekende functionaliteit. Gemaakt van duurzaam textiel dat gedurende de gehele levensduur zijn kleur en vorm behoud, ook bij industrieel wassen.

Kenmerk:

  • Industrieel wasbaar op 75°C en tunneldroger155°C
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Duimstokzak
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • 8 opbergzakken
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • UKCA gemarkeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Ultra: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel
Shell samenstelling: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel
Shell gewicht gm: 340
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen