FR Gesmolten Metaal Jack Navy XXL R

Artikelnummer: FR65NARXXL
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
Artikelnummer FR65NARXXL
EAN/GTIN 5036108352074
Nummer fabrikant FR65NARXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit inherente lichtgewicht doek is ontwikkeld voor de veeleisende omgeving van aluminium, ijzer en staal en biedt maximale bescherming.

Kenmerk:

  • Hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten aluminium spatten
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))

Materiaal:

Shell-stof: Aluflame Work: 43% Katoen, 30% Viscose, 20% Acryl, 6% Para Aramide, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 43% Katoen, 30% Viscose, 20% Acryl, 6% Para Aramide, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 360
Shell gewicht oz: 10.5
Wassen: Industrieel wasbaar: wassen op 75 graden Celsius, drogen op 155 graden Celsius; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen