Hi-Vis Multi-Norm Amerikaanse Overall Yellow/Navy M R

Artikelnummer: FR63YNRM
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
Artikelnummer FR63YNRM
EAN/GTIN 5036108193851
Nummer fabrikant FR63YNRM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze multi-norm Amerikaanse Overall is gemaakt van hetzelfde zeer innovatieve doek als de FR60. Dit comfortabele kledingstuk biedt bescherming tegen verschillende risico's. Inclusief dubbel-gestikte Hi-Vis strepen op de benen en middel, messing ritssluiting aan voorkant en twee zakken aan de voorkant, een borstzak met klep, achterzak met klep en een lager gereedschapszak met klep.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Duimstokzak
  • Eén achterzak met klep met drukknoopsluiting
  • Verstelbare band voor een goede pasvorm
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Duurzame, sterke messing rits
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • 7 opbergzakken
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 345
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen