Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Jack Yellow/Navy XXXL R

Artikelnummer: FR605YNRXXXL
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
Artikelnummer FR605YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108398683
Nummer fabrikant FR605YNRXXXL
L-nummer L01840 50

Omschrijving

Omschrijving:

Het Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Jack heeft uitstekende FR-eigenschappen, bescherming tegen regen en chemicaliën en een hoge ARC-klassificatie, waardoor het de ideale keuze is wanneer veelzijdige bescherming nodig is. De ergonomisch gevormde capuchon is perfect om de drager te beschermen tegen slechte weersomstandigheden en de katoenen voering biedt comfort en warmte. Ideaal in combinatie met FR410 broek.

Kenmerk:

  • Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Antistatisch
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Verdekte telefoonzak
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 (CLASS 4:1:X)

Materiaal:

Shell-stof: BIZFLAME RAIN+ HV 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, HV 7mm Ripstop Ademende PU coating
Shell samenstelling: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, HV 7mm Ripstop Ademende PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen