FR Antistatische Winterjas Royal Blue S R

Artikelnummer: FR59RBRS
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer FR59RBRS
EAN/GTIN 5036108297818
Nummer fabrikant FR59RBRS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Winter FR Jacket is perfect voor de eisen van de offshore industrie. Gemaakt met dezelfde buitenstof als de FR50 en gecombineerd met een extra dikke wattering isolatie en FR katoenen voering voor extra warmte. Deze stijl heeft ook reflecterende tape met hoge zichtbaarheid, dubbel gestikt voor een betere zichtbaarheid. Voldoet aan alle vereiste EN-normen, inclusief de lasnorm. Kenmerken zijn drievoudig gestikte naden, hoge zichtbaarheidsstrips op schouders, armen en lichaam, verborgen 2-way ritssluiting en twee schuine borstzakken met kleppen. Het kledingstuk heeft ook een interne tailleverstelling voor een goede pasvorm. Dit model heeft het extra voordeel van een afneembare capuchon met koperen rits.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Lage voorzakken met klittenbandsluitig
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Twee borstzakken met drukknoopsluiting
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
  • FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
  • Duurzame, sterke messing rits
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Afneembare capuchon
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • 5 opbergzakken
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Polyester Vlamvertragende Voering
Samenstelling vulling: 100% Polyester Vlamvertragende Voering
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen