Bizflame Plus Dames Overall 350gr Navy XS R

Artikelnummer: FR51NARXS
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
Artikelnummer FR51NARXS
EAN/GTIN 5036108285341
Nummer fabrikant FR51NARXS

Omschrijving

Omschrijving:

Ideaal voor de vraag in de off-shore industrie naar speciaal voor dames ontworpen innovatieve FR overall. De perfecte pasvorm gecombineerd met het zacht aanvoelende doek zorgt voor comfort de hele dag door.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Twee opgezette achterzakken
  • Duimstokzak
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • 10 opbergzakken
  • Vrouwen model
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • Zijzakken met doortasten
  • Verdekte twee-weg messing rits
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen