Omschrijving:
Dit lichtgewicht water- en winddichte jack biedt uitstekende bescherming in ruwe of slechte weersomstandigheden. Kenmerken zijn een stormflap met studs, zakken met kleppen aan de voorkant en verstelbare manchetten. Heat sealed EN ISO 20471 reflecterende tape voor extra zichtbaarheid.
Kenmerk:
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Vlam resistent reflecterende striping
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- Twee-weg kunststof rits voor eenvoudig openen
- 2 zakken voor veilig opbergen
- CE gecertificeerd
- Europese rits met trekker aan de linkerkant van het kledingstuk
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X
Materiaal:
Shell-stof: Sealtex Flame HV: 100% Polyester, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, PU Gecoat
Shell beschrijving: Sealtex™ Flame HV doek is gemaakt van een hogezichtbaarheid vlamwerend, PU-gecoat polyester doek Lichtgewicht, stretch en duurzaam, Sealtex Flame is ontworpen om volledige bescherming te bieden tegen verschillende weersomstandigheden en risico's bij vlammen.
Shell gewicht gm: 260
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 5 bewassingen.