Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Broek Yellow/Navy S R

Artikelnummer: FR410YNRS
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
Artikelnummer FR410YNRS
EAN/GTIN 5036108405152
Nummer fabrikant FR410YNRS

Omschrijving

Omschrijving:

De Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Broek is een comfortabele broek die optimale bescherming biedt in omgevingen met meerdere risico's. Dankzij het elastiek in de taille kun je de broek gemakkelijk over je kleding aantrekken en het reflecterende standaardlabel op de dij is gemakkelijk te herkennen tijdens het werk. Ideaal in combinatie met het FR605 jack.

Kenmerk:

  • Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
  • Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
  • Antistatisch
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd
  • Getapete naden bieden extra bescherming

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • EN 343 (CLASS 4:1:X)

Materiaal:

Shell-stof: BIZFLAME RAIN+ HV 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, HV 7mm Ripstop Ademende PU coating
Shell samenstelling: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, HV 7mm Ripstop Ademende PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen