Bizflame Pro Amerikaanse Overall Navy L R

Artikelnummer: FR37NARL
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
Artikelnummer FR37NARL
EAN/GTIN 5036108219759
Nummer fabrikant FR37NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze klassieke Amerikaanse Overall beschermt het volledige onderlichaam. De grote borstzak is ideaal als opbergplaats voor gereedschappen en persoonlijke eigendommen. Andere handige kenmerken zijn de dubbele duimstokzak en de achterzak met klep en elastische banden voor comfort en bewegingsvrijheid.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Duimstokzak
  • Achterzak
  • Elastische banden
  • Duurzame, sterke messing rits
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • 5 opbergzakken
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen