Bizflame Work broek Grey M R

Artikelnummer: FR36GRRM
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
Artikelnummer FR36GRRM
EAN/GTIN 5036108283033
Nummer fabrikant FR36GRRM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze robuuste broek biedt comfort, sterkte en bescherming volgens verschillende EN-normen. Winnende kenmerken zijn een comfortabele tailleband, regelzak en een handige opgestikte zak aan de achterkant.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Duimstokzak
  • Achterzak
  • Duurzame, sterke messing rits
  • Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Elastische achterzijde voor goede pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • 4 opbergzakken
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen