Omschrijving:
Het Bizflame Work Jack biedt comfort en uitstekende bescherming. Tot de functionele kenmerken behoren een borstzak met een verborgen gedeelte voor een mobiele telefoon en een handige radiolus.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Borstzakken met drukknoopsluiting
- Twee zakken met drukknoopsluiting
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- Duurzame, sterke messing rits
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE-CAT III
- Verdekte telefoonzak
- 4 opbergzakken
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.