Omschrijving:
De ademende stof in deze NFPA2112-conforme Shirt, biedt niet alleen antistatische bescherming, maar houdt je de hele dag koel en comfortabel. De geribde manchetten houden de lange mouwen op hun plaats en de verborgen mouw- en borstzak met potloodhouder zorgen voor voldoende en veilige opbergruimte.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Mouwzak
- Verdekte borstzak
- Raglan mouwen voor een comfortabele pasvorm
- Vlamvertragende geribbelde manchet voor extra veiligheid
- FR aramide draad voor duurzaamheid en bescherming
- 2 zakken voor veilig opbergen
- ARC2
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE-CAT III
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
- NFPA® 2112
- NFPA® 70E
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame knit: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 237
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;