Vlamvertragende Antistatische Fleece Navy XL R

Artikelnummer: FR30NARXL
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
Artikelnummer FR30NARXL
EAN/GTIN 5036108208173
Nummer fabrikant FR30NARXL

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van dubbelzijdig anti-pill fleece. Twee zijzakken met verborgen ritssluiting om spullen veilig op te bergen. Comfortabele elastische manchetten en koord in de zoom.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen straling- en convectiehitte
  • Ritssluiting voorzijde
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Zakken met rits
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Antistatisch
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Interactieve rits voor meer functionaliteit
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 5.9 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Fleece: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen