Bizflame Plus Amerikaanse Overall Orange M R

Artikelnummer: FR27ORRM
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
Artikelnummer FR27ORRM
EAN/GTIN 5036108209002
Nummer fabrikant FR27ORRM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze bib en brace is gemaakt met reflecterende tape met hoge zichtbaarheid, dubbel gestikt voor een grotere duurzaamheid. Kenmerken zijn drievoudig gestikte naden, hoge zichtbaarheidsstrips op de benen, twee opgestikte zakken voor, een duimstokzak, een borstzak voor, een achterzak met klep en drukknoopsluiting en een verstelbare beenopening onderaan.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Duimstokzak
  • Achterzak
  • Elatische schouderbanden
  • Zoom verstelbaar met klittenband voor een goede pasvorm
  • Duurzame, sterke messing rits
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • 7 opbergzakken
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen