Omschrijving:
Deze jas is gemaakt met reflecterende tape met hoge zichtbaarheid, dubbel gestikt voor meer duurzaamheid. Kenmerken: drievoudig gestikte naden, hoge zichtbaarheidsstrips op de schouders en armen, verborgen ritssluiting aan de voorkant, twee borstzakken met klep en drukknoopsluiting aan de voorkant. Verstelbare mouwopening.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Twee zakken met drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Duurzame, sterke messing rits
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Leverbaar in maten tot 4XL
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- CE-CAT III
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- 5 opbergzakken
- Telefoonzak
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.