Omschrijving:
Deze overall is perfect voor extra warme weersomstandigheden in de offshore-industrie. Gemaakt van een lichtgewicht en zeer innovatieve vlamvertragende twill stof.
Kenmerk:
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Duimstokzak
- Twee opgezette achterzakken
- Duurzame, sterke messing rits
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Mouwzak
- Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
- 10 opbergzakken
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- CE gecertificeerd
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
- Zijzakken met doortasten
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
- EN 17353 Type B2
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.