Vlamvertragende Antistatische Bivakmuts Navy R

Artikelnummer: FR18NAR
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
Artikelnummer FR18NAR
EAN/GTIN 5036108197149
Nummer fabrikant FR18NAR

Omschrijving

Omschrijving:

Ideaal voor koelere omstandigheden om het hoofd en de nek warm te houden. De geribde stof zorgt voor een comfortabele pasvorm.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Antistatisch
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • 2 laags
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel x 2 lagen
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel x 2 lagen
Shell gewicht gm: 400
Shell gewicht oz: 12
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen