Vlamvertragend Anti-Statisch Lange Mouw T-Shirt Navy M R

Artikelnummer: FR11NARM
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
Artikelnummer FR11NARM
EAN/GTIN 5036108161829
Nummer fabrikant FR11NARM

Omschrijving

Omschrijving:

Hoge kwalitatieve samenstelling en premium materialen onderscheiden onze Vlamvertragende Anti-Statische Lange Mouw T-Shirt van zijn concurrenten.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Vlamvertragende geribbelde manchet voor extra veiligheid
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Uitstekende kleurechtheid- en krimpresultaten
  • Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
  • Antistatisch
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen