Omschrijving:
Een eigentijds ontwerp waarbij gebruik is gemaakt van een duurzame stof. Deze broek biedt een combinatie van comfort en functionaliteit.
Kenmerk:
- Industrieel wasbaar op 75°C en tunneldroger155°C
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Duimstokzak
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- 8 opbergzakken
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- UKCA gemarkeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- Nieuwe kleur
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Ultra: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel
Shell samenstelling: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel
Shell gewicht gm: 340
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.