Portwest Ultra 3-Punts Harnas Black/Orange S/M/L R

Artikelnummer: FP73K1RS/M/L
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
Artikelnummer FP73K1RS/M/L
EAN/GTIN 5036108327430
Nummer fabrikant FP73K1RS/M/L

Omschrijving

Omschrijving:

Dit valbeveiligingsharnas is voorzien van een dorsale D-ring aan zowel de voor als achterzijde en twee D-ringen aan de zijden. Snelsluitingen om gemakkelijk aan te trekken & 3 afstelpunten. Slijtage-indicatoren zijn aangebracht om de inspecties te vergemakkelijken.

Kenmerk:

  • D-ring aan voor- en achterzijde
  • D-ring aan zijde
  • Volledig verstelbare schouder- borst- en beenbanden
  • Ergnomisch snel te openen gesp
  • Gevoerde riem
  • Verstelbare taille
  • Valindicatoren
  • Maximale draagvermogen 140kg
  • Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN 361:2002 (140KG)
  • EN 358:2018

Materiaal:

Materiaal: Nylon Banden; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen