Portwest Ultra 1 punts harnas Black/Orange S/M/L R

Artikelnummer: FP71K1RS/M/L
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
Artikelnummer FP71K1RS/M/L
EAN/GTIN 5036108327393
Nummer fabrikant FP71K1RS/M/L

Omschrijving

Omschrijving:

Dit volledige lichaamsharnas is voorzien van dorsale D-ring aan de achterzijde, quick release gespen voor eenvoudig aantrekken en 3 afstelpunten. Slijtage indicatoren zijn aangebracht om de inspecties te vergemakkelijken.

Kenmerk:

  • Pijpverlengingspunt
  • Borst Verstelbaar punt
  • Verstelbare Schouderpunten
  • Ergnomisch snel te openen gesp
  • Dorsale D-ring
  • Valindicatoren
  • Maximale draagvermogen 140kg
  • Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN 361:2002 (140KG)

Materiaal:

Materiaal: Nylon Banden; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen