Omschrijving:
Dit valstopblok bestaat uit een intrekbare levenslijn gemaakt van staalkabel die op een haspel wordt opgeborgen, in een beschermende behuizing. De haspel is op veren gebaseerd om de intrekbare levenslijn binnen te winden en bevat een inertieremmechanisme, waardoor de reddingslijn langzaam kan worden verwijderd en automatisch kan worden teruggetrokken om de lichaamsbewegingen van de gebruiker op te vangen. Het bestaat ook uit een draaibare karabijnhaak met een dubbele veiligheidsvergrendeling en een valindicator.
Kenmerk:
- Eenvoudig te installeren
- Maximale draagvermogen 140kg
- Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- CE gecertificeerd
Norm:
- EN 360:2002
- EN 362:2004 A
Materiaal:
Materiaal: Staaldraad; ABS Plastic Shell; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld;