Krachtmeter FH 500UK

Artikelnummer: FH 500UK
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Krachtmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer FH 500UK
    EAN/GTIN 4045761225367
    Nummer fabrikant FH 500UK
    L-nummer L40250 2273

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universele digitale krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen met externe meetcel
    • Monteerbaar op alle SAUTER testinstallaties
    • Standaard data-interface RS-232
    • Standaard opzetelementen: zie afbeelding, verlengstang: 90 mm
    • Geleverd in een robuuste draagkoffer
    • Selecteerbare eenheden: N, kN, kgf, lbf
    • Peak-Hold-functie voor de registratie van de piekwaarde resp. Track-functie voor de continu weergave van de meetwaarde
    • Meten met tolerantiebereik (grenswaardefunctie): bovenste en onderste grenswaarde instelbaar, in trek- en drukrichting. De meetprocedure wordt door een akoestisch en optisch signaal ondersteund
    • Auto-Power-Off
    • Intern geheugen voor max. 10 waarden
    • Mini-statistiekpakket: Bepaling van het gemiddelde van max. 10 opgeslagen meetwaarden, Min en Max, n

    Kenmerk:

    • Hoge resolutie: maximaal 10.000 punten (totaal meetbereik)
    • Interne meetfrequentie: 2000 Hz
    • Overbelastingsbeveiliging: 150% van [Max]
    • Totale afmetingen BxDxH 230×66×36 mm
    • Schroefdraad: M6
    • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 12 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 4 h
    • Nettogewicht ca. 0,65 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen