Digitale krachtmeter FH 100 EXT.

Artikelnummer: FH 100 EXT
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FH 100 EXT
EAN/GTIN 4045761140455
Nummer fabrikant FH 100 EXT
L-nummer L40250 2615

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtmeter met externe hoge-resolutie meetcel voor kleine lasten
  • Ideaal voor krachtmetingen van zeer fijne krachten of belastingen in machines en installaties
  • Peak-Hold-functie voor de registratie van de piekwaarde resp. Track-functie voor de continu weergave van de meetwaarde
  • Push- & pull-functie voor de registratie van trek- en drukkrachten
  • Mini-statistiekpakket: Bepaling van het gemiddelde van max. 10 opgeslagen meetwaarden, Min en Max, n
  • Grenswaardefunctie: Invoer van een bovenste/onderste grenswaarde. De meting wordt met een optisch en akoestisch signaal ondersteund
  • Interne accu FH 100 EXT, Inclusief oplader
  • Per display-unit slechts éém meetcel aansluitbaar
  • Passend voor alle SAUTER testinstallaties (Gelieve testinstallatie bij bestelling aan te geven)

Kenmerk:

  • Interne meetfrequentie: 2000 Hz
  • Overdrachtsnelheid naar pc ca. 25 Meetwarden per seconde
  • Meetnauwkeurigheid: 0,5% van [Max]
  • Overbelastingsbeveiliging: 150% van [Max]
  • Totale afmetingen BxDxH 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Schroefdraad: M6
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 12 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 4 h
  • Nettogewicht ca. 0,65 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen