Omschrijving:
De combinatie van comfort, ondersteuning voor de enkel, uitstekende antislip-eigenschappen en de beste materialen maken de TractionLite Veiligheidslaars een openbaring in de constructie van schoeisel. Lichtgewicht en 100% metaalvrij voorzien van een rits, S3 waterbestendig leder en een waterbestendig ademend membraan om de voeten droog te houden onder alle omstandigheden. Speciaal ontworpen PU/Rubber-loopzool met superieure antislip onder de zwaarste omstandigheden.
Kenmerk:
- Speciaal ontworpen loopzool om vermoeide voeten te verminderen.
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Ontworpen enkel ondersteuning
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Snelsluitende rits voor directe toegang
- Hittebestendige buitenzool 300ºC
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Composiet neus voor extra bescherming
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak
- Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
- Benzine en Olie bestendige loopzool
- Dual density loopzool
- Koude isolatie
- Ruime pasvorm
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Volnerf Nubuck leder
Norm:
- EN ISO 20345: 2011 S3
- IEC 61340-5-1:2016
Materiaal:
Boven: Buffalo Crazy Horse Leder
Buitenzool: PU/Rubber