Bankweegschaal Max 3000 g; d=1 g

Artikelnummer: FCE 3K1N
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FCE 3K1N
EAN/GTIN 4045761202702
Nummer fabrikant FCE 3K1N
L-nummer L40250 781

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eenvoudige en handige -toetsbediening
  • Zeer snelle weergave: stabiele gewichtswaarden binnen ca. 3 s
  • Geschikt als compacte brieven- en pakketweegschaal, vooral in kleine ruimten
  • Geschikt als sorteer-, orderverzamel- of eenvoudige controleweger in productie of verzending
  • beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • Zeer snelle aflezing:stabiele weegwaarden binnen ca. 3 s
  • Geschikt als compacte brief- en pakketweegschaal, met name in nauwe ruimtes
  • Geschikt als sorteer-, order- of eenvoudige controleweegschaal in productie of verzending
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, kunststof, B×D 253×228 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 270×323×110 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 12 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Nettogewicht ca. 2,4 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen