Portwest Compositelite ESD Geperforeerde Veiligheidsklompschoen SB AE Black 46 R

Artikelnummer: FC03BKR46
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
Fabrikantnummer FC03
EU-schoenmaat 46
Producttype Clog

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FC03BKR46
EAN/GTIN 5036108200214
Nummer fabrikant FC03BKR46

Omschrijving

Omschrijving:

Lichtgewicht veiligheidsklompschoen met een geperforeerde bovenkant om extra goed te kunnen ademen. 100% metaalvrij met plastic drukknop. Geschikt voor gebruik in ESD-omgevingen. Voldoet aan EN 61340-5-1 normering.

Kenmerk:

  • Instapmodel
  • Verstelbare elastische hielband
  • Geperforeerde bovenzijde voor luchtcirculatie in warme omgevingen.
  • Veeg de bovenzijde schoon
  • Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
  • Composiet neus voor extra bescherming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Antistatische schoenen
  • Energie absorberende hak
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Dual density loopzool
  • 100% metaalvrij
  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 SB
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiaal:

Boven: Waterwerend Microfiber
Buitenzool: PU/PU

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen