Omschrijving:
Lichtgewicht veiligheidsklompschoen met een geperforeerde bovenkant om extra goed te kunnen ademen. 100% metaalvrij met plastic drukknop. Geschikt voor gebruik in ESD-omgevingen. Voldoet aan EN 61340-5-1 normering.
Kenmerk:
- Instapmodel
- Verstelbare elastische hielband
- Geperforeerde bovenzijde voor luchtcirculatie in warme omgevingen.
- Veeg de bovenzijde schoon
- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Composiet neus voor extra bescherming
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
- Benzine en Olie bestendige loopzool
- Dual density loopzool
- 100% metaalvrij
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
Norm:
- EN ISO 20345: 2011 SB
- IEC 61340-5-1:2016
Materiaal:
Boven: Waterwerend Microfiber
Buitenzool: PU/PU