3000 Over-Jas Navy L R

Artikelnummer: FB30NARL
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
Artikelnummer FB30NARL
EAN/GTIN 5036108207848
Nummer fabrikant FB30NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Bij de constructie van de FB30 Over-jas is gebruik gemaakt van Nomex® / Lenzing® Viscose buitenlaag doek. Kenmerken zijn een snel te openen rits, zakken aan de voorzijde met drukknoop om handschoenen aan vast te maken en gebreide manchetten met duimopening op de mouw op zijn plek te houden.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Lage voorzakken met klittenbandsluitig
  • Radiozak ontworpen voor alle afmetingen
  • Snelsluitende rits voor directe toegang
  • Flap voor keel
  • Anti kreuk strip in de zoom
  • Gebreide handschoen met duim lus
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Deel van een set
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 469 (Level 2)

Materiaal:

Shell-stof: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Shell samenstelling: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Shell gewicht gm: 260
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen