Iona Overall Navy XL R

Artikelnummer: F813NARXL
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
Artikelnummer F813NARXL
EAN/GTIN 5036108170470
Nummer fabrikant F813NARXL

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheid en comfort zijn de twee sleutelwoorden van deze overall. Kenmerken zijn onder andere kniezakken, rugplooi en verstelbare manchetten. Daarnaast zijn er functionele zakken en een hamerlus. Hi-Vis reflecterende striping op de borst, armen en benen om goed zichtbaar te zijn.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Verdekte ritssluiting
  • 10 opbergzakken
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Zakken met rits
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Twee opgezette achterzakken
  • Duimstokzak
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 17353 Type B2

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen