Klassiek Iona Regenjack Navy S R

Artikelnummer: F440NARS
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
Artikelnummer F440NARS
EAN/GTIN 5036108213061
Nummer fabrikant F440NARS

Omschrijving

Omschrijving:

Het lichtgewicht klassieke Iona regenjack is waterdicht en biedt verbeterde zichtbaarheid. Kenmerken zijn de uitneembare capuchon, verstelbare koord in de taille, grote opbergzakken, ventilerend schouderstuk aan de achterzijde met oogringen voor ventilatie.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
  • Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
  • Elastische manchet aan binnenzijde
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • Ritssluiting voorzijde
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiaal:

Shell-stof: 190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat
Shell samenstelling: 190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen