Klassieke Iona Regenjas Navy 4XL R

Artikelnummer: F438NAR4XL
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
Artikelnummer F438NAR4XL
EAN/GTIN 5036108384938
Nummer fabrikant F438NAR4XL

Omschrijving

Omschrijving:

De Klassieke Iona regenjas geeft meer zichtbaarheid doordat de jas langer is dan voorheen. Deze lichtgewicht jas is volledig waterdicht. De F438 is ook voorzien van een oprolbare capuchon, zakken waarin u uw persoonlijke spullen veilig kunt opbergen en ventilatie aan de achterkant voor extra ademend vermogen.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
  • Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
  • Elastische manchet aan binnenzijde
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Ritssluiting voorzijde
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen