Omschrijving:
Deze zachte fleece is ontwikkeld om maximale bescherming en prestaties te bieden, en daarnaast nog eens extra zichtbaarheid. Zwaargewicht en extreem warm, de anti-pilling afwerking betekent dat het volledig duurzaam is. De anti-pill afwerking zorgt voor duurzaamheid.
Kenmerk:
- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Gevoerd voor extra warmte en comfort
- Zakken met rits
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- 4 opbergzakken
- Telefoonzak
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 14058 Class 2
- EN 17353 Type B3
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 400
Shell gewicht oz: 12
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.