Fleece Gilet Black S R

Artikelnummer: F417BKRS
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
Artikelnummer F417BKRS
EAN/GTIN 5036108408580
Nummer fabrikant F417BKRS

Omschrijving

Omschrijving:

Fleece gilet dat extra warmte en comfort biedt en de drager bewegingsvrijheid biedt. Dit gilet heeft een groot aantal technische kenmerken, waaronder een borstzak, twee zijzakken met rits, een kinbeschermer en een zoom met boorden.

Kenmerk:

  • 3 opbergzakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Anti Pill duurzaam fleecedoek
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen