Iona Bodywarmer Navy XL R

Artikelnummer: F414NARXL
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
Artikelnummer F414NARXL
EAN/GTIN 5036108171002
Nummer fabrikant F414NARXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Iona bodywarmer heeft als voordeel de verbeterde zichtbaarheid. Multifunctionele zakken zorgen voor voldoende opslagcapaciteit, terwijl de extra voering ervoor zorgt dat de drager warm blijft.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Warme zakken
  • ID zak kan zichtbaar of verdekt
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Verdekte drukknoop- en ritssluiting
  • 9 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Pennenzak
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Verlengd rugpand
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN 17353 Type B3

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen Twill
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Twill
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 200
Vulling gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen